Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 105/090x050x0500 HMC090500500

  • ERIKS:12361728
  • Hersteller:HMC090500500
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HMC-M250 mit geschweißten Boden + schweissbarem Ring mit Gelenklager „GE“ hinten und vorne ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

395,61 €/ Stückexkl. MwSt

462,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMC-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
90 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
15904 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
50 mm
Hub
500 mm
Eingebauter Größe
780 mm
Vorderbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Hinterbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Öllanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP