Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 092/080x050x0700 HM05500700

  • ERIKS:12953348
  • Hersteller:HM05500700
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM0-M250 mit geschweißten Boden und ohne Befestigungen ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

283,09 €/ Stückexkl. MwSt

331,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM0-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
80 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
12566 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
50 mm
Hub
700 mm
Eingebauter Größe
880 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP