Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 092/080x050x0400 HM55500400

  • ERIKS:12361525
  • Hersteller:HM55500400
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM5-M250 mit geschweißten Boden + Festauge hinten und Gabel vorne ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

307,33 €/ Stückexkl. MwSt

359,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM5-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
80 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
12566 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
50 mm
Hub
400 mm
Eingebauter Größe
675 mm
Vorderbefestigung
Gabel
Hinterbefestigung
Auge
Öllanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP