Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 092/080x050x0300 HMC5500300

  • ERIKS:12361852
  • Hersteller:HMC5500300
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HMC-M250 mit geschweißten Boden + schweissbarem Ring mit Gelenklager „GE“ hinten und vorne ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

292,20 €/ Stückexkl. MwSt

341,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMC-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
80 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
12566 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
50 mm
Hub
300 mm
Eingebauter Größe
574 mm
Vorderbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Hinterbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Öllanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP