Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 092/080x040x0600 HM05400600

  • ERIKS:12360941
  • Hersteller:HM05400600
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM0-M250 mit geschweißten Boden und ohne Befestigungen ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

231,36 €/ Stückexkl. MwSt

270,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM0-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
80 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
12566 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
40 mm
Hub
600 mm
Eingebauter Größe
780 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP