255,94 €/ Stückexkl. MwSt
299,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HM5-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 80 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 12566 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 40 mm |
Hub | 250 mm |
Eingebauter Größe | 525 mm |
Vorderbefestigung | Gabel |
Hinterbefestigung | Auge |
Öllanschluss | BSP Innengewinde 1/2" BSP |