427,23 €/ Stückexkl. MwSt
499,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HM0PM-P350 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bohrung | 70 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 13470 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 40 mm |
Hub | 1000 mm |
Eingebauter Größe | 1175 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | 3/8" BSP |