Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 080/070x40x0500 HMF4400500

  • ERIKS:12361892
  • Hersteller:HMF4400500
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HMF-M250 mit geschweißten Innenboden, Flansch vorne und Stange mit Gewinde ist für die industriellen Einsätze geeignet. Zuverläßig, praktisch und kurzfristig verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

282,20 €/ Stückexkl. MwSt

330,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMF-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
70 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
9621 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
40 mm
Hub
500 mm
Eingebauter Größe
712 mm
Vorderbefestigung
Außengewinde
Hinterbefestigung
Vorflansch
Öllanschluss
3/8" BSP