243,27 €/ Stückexkl. MwSt
284,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HM2-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 70 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 9621 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 40 mm |
Hub | 550 mm |
Eingebauter Größe | 760 mm |
Vorderbefestigung | Buchse |
Hinterbefestigung | Buchse |
Öllanschluss | 3/8" BSP |