416,68 €/ Stückexkl. MwSt
487,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HMS-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 70 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 9621 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 40 mm |
Hub | 400 mm |
Eingebauter Größe | 610 mm |
Vorderbefestigung | Fussplatte |
Hinterbefestigung | Platte auf der Seite |
Öllanschluss | BSP Innengewinde 1/2" BSP |