215,56 €/ Stückexkl. MwSt
252,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HMC-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 70 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 9621 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 40 mm |
Hub | 300 mm |
Eingebauter Größe | 535 mm |
Vorderbefestigung | Kugelgelenk (Landwirtschaft) |
Hinterbefestigung | Kugelgelenk (Landwirtschaft) |
Öllanschluss | 3/8" BSP |