219,72 €/ Stückexkl. MwSt
257,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HMB-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 70 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 9621 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 35 mm |
Hub | 450 mm |
Eingebauter Größe | 700 mm |
Vorderbefestigung | Kugelgelenk (Industrie) |
Hinterbefestigung | Kugelgelenk (Industrie) |
Öllanschluss | 3/8" BSP |