Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 080/070x035x0100 HM14350100

  • ERIKS:12361146
  • Hersteller:HM14350100
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM1-M250 mit geschweißten Boden + schweissbarem Gelenkkopf landwirtschaftlichem Typ vorne und hinten ist in dem Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

170,16 €/ Stückexkl. MwSt

199,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM1-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
70 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
9621 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
35 mm
Hub
100 mm
Eingebauter Größe
390 mm
Vorderbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Hinterbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Öllanschluss
3/8" BSP