Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 073/063x040x0700 HM5063400700

  • ERIKS:12953487
  • Hersteller:HM5063400700
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM5-M250 mit geschweißten Boden + Festauge hinten und Gabel vorne ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

267,42 €/ Stückexkl. MwSt

312,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM5-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
63 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
7793 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
40 mm
Hub
700 mm
Eingebauter Größe
940 mm
Vorderbefestigung
Gabel
Hinterbefestigung
Auge
Öllanschluss
3/8" BSP