Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 073/063x040x0450 HM2063400450

  • ERIKS:12361223
  • Hersteller:HM2063400450
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM2-M250 mit geschweißten Boden + Buchse vorne und hinten ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

220,30 €/ Stückexkl. MwSt

257,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM2-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
63 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
7793 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
40 mm
Hub
450 mm
Eingebauter Größe
660 mm
Vorderbefestigung
Buchse
Hinterbefestigung
Buchse
Öllanschluss
3/8" BSP