Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 070/060x35x0300 HMF3350300

  • ERIKS:12361885
  • Hersteller:HMF3350300
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HMF-M250 mit geschweißten Innenboden, Flansch vorne und Stange mit Gewinde ist für die industriellen Einsätze geeignet. Zuverläßig, praktisch und kurzfristig verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

230,44 €/ Stückexkl. MwSt

269,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMF-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
60 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
7069 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
35 mm
Hub
300 mm
Eingebauter Größe
500 mm
Vorderbefestigung
Außengewinde
Hinterbefestigung
Vorflansch
Öllanschluss
3/8" BSP