Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 070/060x035x0550 HM03350550

  • ERIKS:12360897
  • Hersteller:HM03350550
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM0-M250 mit geschweißten Boden und ohne Befestigungen ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

157,53 €/ Stückexkl. MwSt

184,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM0-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
60 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
7069 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
35 mm
Hub
550 mm
Eingebauter Größe
710 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
3/8" BSP