Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 070/060x035x0350 HMC3350350

  • ERIKS:12361798
  • Hersteller:HMC3350350
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HMC-M250 mit geschweißten Boden + schweissbarem Ring mit Gelenklager „GE“ hinten und vorne ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

190,96 €/ Stückexkl. MwSt

223,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMC-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
60 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
7069 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
35 mm
Hub
350 mm
Eingebauter Größe
579 mm
Vorderbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Hinterbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Öllanschluss
3/8" BSP