Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 070/060x035x0300 HMS00600350300

  • ERIKS:12953394
  • Hersteller:HMS00600350300
Image 1
Der Stützzylinder der Baureihe HMS-M250 mit angeschweißter Lochplatte und Scheibe am Schaft eignet sich für alle Anwendungen, die eine korrekte Arbeitsposition auf dem Boden mit der Installation von zwei/vier Zylindern, je nach Bedarf, vorsehen. Ihre Verwendung ist verschiedenartig und sie kommen insbesondere in Autokränen, Anhängern, Kastenwagen, Verkaufswagen, Wohnmobile, usw. zum Einsatz.
Zur Liste hinzufügen

376,59 €/ Stückexkl. MwSt

440,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMS-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
60 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
7069 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
35 mm
Hub
300 mm
Eingebauter Größe
471 mm
Vorderbefestigung
Fussplatte
Hinterbefestigung
Platte auf der Seite
Öllanschluss
3/8" BSP