Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 070/060x035x0100 HFR2S0600350100

  • ERIKS:12953446
  • Hersteller:HFR2S0600350100
Image 1
Die doppelwirkenden Hydraulikzylinder Serie HFR/HFR2S-M250 mit geschweißten Boden + Fixierungsbohrung und Buchse vorne sind in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

130,53 €/ Stückexkl. MwSt

152,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HFR/HFR2S-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
60 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
7069 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
35 mm
Hub
100 mm
Eingebauter Größe
300 mm
Vorderbefestigung
Buchse
Hinterbefestigung
Bodenbohrung
Öllanschluss
3/8" BSP