113,48 €/ Stückexkl. MwSt
132,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HM0-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 60 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 7069 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 30 mm |
Hub | 250 mm |
Eingebauter Größe | 410 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | 3/8" BSP |