Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 060/050x30x0400 HMF2300400

  • ERIKS:12361881
  • Hersteller:HMF2300400
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HMF-M250 mit geschweißten Innenboden, Flansch vorne und Stange mit Gewinde ist für die industriellen Einsätze geeignet. Zuverläßig, praktisch und kurzfristig verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

196,96 €/ Stückexkl. MwSt

230,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMF-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
50 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
4909 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
30 mm
Hub
400 mm
Eingebauter Größe
570 mm
Vorderbefestigung
Außengewinde
Hinterbefestigung
Vorflansch
Öllanschluss
3/8" BSP