Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 060/050x030x0700 HMB2300700

  • ERIKS:12361612
  • Hersteller:HMB2300700
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HMB-M250 mit geschweißten Boden + nachschmierbarem Gelenkkopf hinten und vorne ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

191,38 €/ Stückexkl. MwSt

223,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMB-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
50 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
4909 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
30 mm
Hub
700 mm
Eingebauter Größe
916 mm
Vorderbefestigung
Kugelgelenk (Industrie)
Hinterbefestigung
Kugelgelenk (Industrie)
Öllanschluss
3/8" BSP