Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 060/050x030x0150 HMB2300150

  • ERIKS:12361602
  • Hersteller:HMB2300150
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HMB-M250 mit geschweißten Boden + nachschmierbarem Gelenkkopf hinten und vorne ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

133,81 €/ Stückexkl. MwSt

156,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMB-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
50 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
4909 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
30 mm
Hub
150 mm
Eingebauter Größe
366 mm
Vorderbefestigung
Kugelgelenk (Industrie)
Hinterbefestigung
Kugelgelenk (Industrie)
Öllanschluss
3/8" BSP