Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 060/050x025x0800 HMC2250800

  • ERIKS:12361764
  • Hersteller:HMC2250800
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HMC-M250 mit geschweißten Boden + schweissbarem Ring mit Gelenklager „GE“ hinten und vorne ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

197,55 €/ Stückexkl. MwSt

231,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMC-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
50 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
4909 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
25 mm
Hub
800 mm
Eingebauter Größe
1009 mm
Vorderbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Hinterbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Öllanschluss
3/8" BSP