Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 060/050x025x0500 HMB2250500

  • ERIKS:12361597
  • Hersteller:HMB2250500
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HMB-M250 mit geschweißten Boden + nachschmierbarem Gelenkkopf hinten und vorne ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

164,02 €/ Stückexkl. MwSt

191,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMB-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
50 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
4909 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
25 mm
Hub
500 mm
Eingebauter Größe
716 mm
Vorderbefestigung
Kugelgelenk (Industrie)
Hinterbefestigung
Kugelgelenk (Industrie)
Öllanschluss
3/8" BSP