158,07 €/ Stückexkl. MwSt
184,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HMF-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 40 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 3142 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 20 mm |
Hub | 300 mm |
Eingebauter Größe | 450 mm |
Vorderbefestigung | Außengewinde |
Hinterbefestigung | Vorflansch |
Öllanschluss | 1/4" BSP |