Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 050/040x20x0200 HMF1200200

  • ERIKS:12361874
  • Hersteller:HMF1200200
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HMF-M250 mit geschweißten Innenboden, Flansch vorne und Stange mit Gewinde ist für die industriellen Einsätze geeignet. Zuverläßig, praktisch und kurzfristig verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

151,62 €/ Stückexkl. MwSt

177,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMF-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
40 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
3142 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
20 mm
Hub
200 mm
Eingebauter Größe
350 mm
Vorderbefestigung
Außengewinde
Hinterbefestigung
Vorflansch
Öllanschluss
1/4" BSP