Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 050/040x025x0550 HM21250550

  • ERIKS:12361253
  • Hersteller:HM21250550
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM2-M250 mit geschweißten Boden + Buchse vorne und hinten ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

141,38 €/ Stückexkl. MwSt

165,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM2-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
40 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
3142 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
25 mm
Hub
550 mm
Eingebauter Größe
715 mm
Vorderbefestigung
Buchse
Hinterbefestigung
Buchse
Öllanschluss
1/4" BSP