Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 050/040x020x0500 HM01200500

  • ERIKS:12360837
  • Hersteller:HM01200500
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM0-M250 mit geschweißten Boden und ohne Befestigungen ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

92,98 €/ Stückexkl. MwSt

108,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM0-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
40 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
3142 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
20 mm
Hub
500 mm
Eingebauter Größe
630 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
1/4" BSP