124,83 €/ Stückexkl. MwSt
146,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HM5-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 40 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 3142 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 20 mm |
Hub | 350 mm |
Eingebauter Größe | 539 mm |
Vorderbefestigung | Gabel |
Hinterbefestigung | Auge |
Öllanschluss | 1/4" BSP |