62,09 €/ Stückexkl. MwSt
72,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HM0-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 25 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 1227 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 16 mm |
Hub | 200 mm |
Eingebauter Größe | 285 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | 1/4" BSP |