Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend 078/070x035x0100 HM0LM0700350100

  • ERIKS:12361022
  • Hersteller:HM0LM0700350100
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM0LM-C200 mit geschweißten Boden und ohne Befestigungen ist in dem Mobil-und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit, Leichtigkeit und eingeschränkte Gesamteinbaulänge sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

107,37 €/ Stückexkl. MwSt

125,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM0LM-C200
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
180 bar
Bohrung
70 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
6927 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
35 mm
Hub
100 mm
Eingebauter Größe
220 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
3/8" BSP