Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend 058/050x030x0450 HM0LM0500300450

  • ERIKS:12361002
  • Hersteller:HM0LM0500300450
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM0LM-C200 mit geschweißten Boden und ohne Befestigungen ist in dem Mobil-und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit, Leichtigkeit und eingeschränkte Gesamteinbaulänge sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

106,64 €/ Stückexkl. MwSt

124,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM0LM-C200
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
180 bar
Bohrung
50 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
3534 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
30 mm
Hub
450 mm
Eingebauter Größe
555 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
3/8" BSP