Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend 048/040x025x0450 HM0LM0400250450

  • ERIKS:12360982
  • Hersteller:HM0LM0400250450
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM0LM-C200 mit geschweißten Boden und ohne Befestigungen ist in dem Mobil-und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit, Leichtigkeit und eingeschränkte Gesamteinbaulänge sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

87,52 €/ Stückexkl. MwSt

102,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM0LM-C200
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
180 bar
Bohrung
40 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
2262 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
25 mm
Hub
450 mm
Eingebauter Größe
545 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
1/4" BSP