70,39 €/ Stückexkl. MwSt
82,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HM0LM-C200 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 180 bar |
Bohrung | 40 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 2262 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 25 mm |
Hub | 200 mm |
Eingebauter Größe | 295 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | 1/4" BSP |