Eriks
CONTARINI

CONTARINI Schweißbarer Gelenkkopf nachschmierbar Typ B CSR0010576

  • ERIKS:12525222
  • Hersteller:CSR0010576
Image 1
  • Schweißbarer Gelenkkopf schweissbar am Boden
  • Für die Verwendung im Landwirtschaftsbereich
  • Stahl C40
Zur Liste hinzufügen

16,59 €/ Stückexkl. MwSt

19,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSR
Typ
B
Innendurchmesser
28.4 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde