Eriks
CONTARINI

CONTARINI Schweißbarer Gelenkkopf nachschmierbar Typ A CSR0010497

  • ERIKS:12525218
  • Hersteller:CSR0010497
Image 1
  • Schweißbarer Gelenkkopf schweissbar am Boden
  • Für die Verwendung im Landwirtschaftsbereich
  • Stahl C40
Zur Liste hinzufügen

9,95 €/ Stückexkl. MwSt

11,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSR
Typ
A
Innendurchmesser
19 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde