Eriks
CONTARINI

CONTARINI Kolbenzylinder einfach wirkend EW 50X500 HT04500500

  • ERIKS:12361917
  • Hersteller:HT04500500
Image 1
Der Plungerzylinder Serie HTO-M250 mit geschweißten Boden ist in dem Mobil-, Agrar- und Industriebereich gefragt. Zuverläßigkeit und Leichtigkeit sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

169,91 €/ Stückexkl. MwSt

198,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HTO-M250
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
4909 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
50 mm
Hub
500 mm
Eingebauter Größe
650 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
3/8" BSP