142,94 €/ Stückexkl. MwSt
167,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HFRT-M250 |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 3975 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 45 mm |
Hub | 400 mm |
Eingebauter Größe | 530 mm |
Vorderbefestigung | Loch durch den Stange |
Hinterbefestigung | Bodenbohrung |
Öllanschluss | 3/8" BSP |