Eriks
CONTARINI

CONTARINI Kolbenzylinder einfach wirkend EW 40x200 HFRT340200

  • ERIKS:12360789
  • Hersteller:HFRT340200
Image 1
Der Plungerzylinder Serie HFRT-M250 mit geschweißten Boden + Fixierungsbohrung hinten und vorne in dem Mobil-, Agrar- und Industriebereich gefragt. Zuverläßigkeit, Zweckmäßigkeit und Leichtigkeit sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

105,05 €/ Stückexkl. MwSt

122,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HFRT-M250
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
3142 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
40 mm
Hub
200 mm
Eingebauter Größe
330 mm
Vorderbefestigung
Loch durch den Stange
Hinterbefestigung
Bodenbohrung
Öllanschluss
3/8" BSP