Eriks
CONTARINI

CONTARINI Kolbenzylinder einfach wirkend EW 30x350 HFRT230350

  • ERIKS:12360786
  • Hersteller:HFRT230350
Image 1
Der Plungerzylinder Serie HFRT-M250 mit geschweißten Boden + Fixierungsbohrung hinten und vorne in dem Mobil-, Agrar- und Industriebereich gefragt. Zuverläßigkeit, Zweckmäßigkeit und Leichtigkeit sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

89,08 €/ Stückexkl. MwSt

104,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HFRT-M250
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
1768 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
30 mm
Hub
350 mm
Eingebauter Größe
450 mm
Vorderbefestigung
Loch durch den Stange
Hinterbefestigung
Bodenbohrung
Öllanschluss
3/8" BSP