71,32 €/ Stückexkl. MwSt
83,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HTO-M250 |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 1768 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 30 mm |
Hub | 250 mm |
Eingebauter Größe | 376 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | 3/8" BSP |