Eriks
CONTARINI

CONTARINI Kolbenzylinder einfach wirkend EW 30x200 HT02300200

  • ERIKS:12361904
  • Hersteller:HT02300200
Image 1
Der Plungerzylinder Serie HTO-M250 mit geschweißten Boden ist in dem Mobil-, Agrar- und Industriebereich gefragt. Zuverläßigkeit und Leichtigkeit sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

66,96 €/ Stückexkl. MwSt

78,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HTO-M250
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
1768 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
30 mm
Hub
200 mm
Eingebauter Größe
326 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
3/8" BSP