57,37 €/ Stückexkl. MwSt
67,12 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HFRT-M250 |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 1227 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 25 mm |
Hub | 100 mm |
Eingebauter Größe | 190 mm |
Vorderbefestigung | Loch durch den Stange |
Hinterbefestigung | Bodenbohrung |
Öllanschluss | 3/8" BSP |