Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf ohne Schmierer Innengewinde CSTFI812DO

  • ERIKS:12525189
  • Hersteller:CSTFI812DO
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Innengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

8,07 €/ Stückexkl. MwSt

9,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFI…DO
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12x1.75
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
10800 N