Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf ohne Schmierer Innengewinde CSTFI810DO

  • ERIKS:12525188
  • Hersteller:CSTFI810DO
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Innengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

7,63 €/ Stückexkl. MwSt

8,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFI…DO
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
8100 N