Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf ohne Schmierer Innengewinde CSTFI806DO

  • ERIKS:12525186
  • Hersteller:CSTFI806DO
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Innengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

7,43 €/ Stückexkl. MwSt

8,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFI…DO
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6x1
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
3400 N