Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf ohne Schmierer Innengewinde CSTAPR612C

  • ERIKS:12525119
  • Hersteller:CSTAPR612C
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Innengewinde mit Spaltenschaft
  • Körper aus Gesenkstahl C 45 Ab Ø70 Spähroguss
  • Nachschmierbar (meiste Modelle)
Zur Liste hinzufügen

16,53 €/ Stückexkl. MwSt

19,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTAPR…CE
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12x1.25
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
10800 N