Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde CSTAPR663C

  • ERIKS:12525126
  • Hersteller:CSTAPR663C
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Innengewinde mit Spaltenschaft
  • Körper aus Gesenkstahl C 45 Ab Ø70 Spähroguss
  • Nachschmierbar (meiste Modelle)
Zur Liste hinzufügen

107,06 €/ Stückexkl. MwSt

125,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Serie
CSTAPR…CE
Innendurchmesser
63 mm
Gewindegröße
M 48x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
255000 N